Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL415A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14250 - 1/2AA - 3,6V 1200mA - PL415A/1B

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL415A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14250 - 1/2AA - 3,6V 1200mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • Länge - 28.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443631014

Artikelnummer

ALPPL415A/1B

Herstellernummer

PL415A/1B

Hersteller

ALP

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1200 mAh

Länge:

28.2 mm

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori AllarmeCodice dimensione: 1/2 AA, LS14250, ER3STecnologia: Litio/Cloruro di TionileCodice IEC: ER14250Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 1200mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø14.5mm x 28.2mmConnessioni: reofori