ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL412A/1 Cell Li-SOCl2 - ER14335 - 2/3AA - 3,6V 1650mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1650 mAh
Länge - 33 mm
Packung
20 ST
EAN
8017443624733
Artikelnummer
ALPPL412A/1
Herstellernummer
PL412A/1
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1650 mAh
Länge:
33 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Sensori AllarmeCodice dimensione: 2/3AA, LS14335, SL755, SL761Tecnologia: Litio/Cloruro di TionileCodice IEC: ER14335Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 1650mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø14.5mm x 33mmConnessioni: standard