ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL410A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14250 - 1/2AA - 3,6V 1200mA - PL410A/1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1200 mAh
Länge - 25.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443630963
Artikelnummer
ALPPL410A/1B
Herstellernummer
PL410A/1B
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1200 mAh
Länge:
25.8 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori AllarmeCodice dimensione: 1/2 AA, LS14250, ER3STecnologia: Litio/Cloruro di TionileCodice IEC: ER14250Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 1200mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø14.5mm x 25.8mmConnessioni: standard


