Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL210A/1 Lithium battery - CR2430 - 3V - PL210A/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 270 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2430

  • Ausführung - Lithium

  • Länge - 3 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443624603

Artikelnummer

ALPPL210A/1

Herstellernummer

PL210A/1

Hersteller

ALP

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

270 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2430

Ausführung:

Lithium

Länge:

3 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: BR2430, KL2430, L2430, ECR2430, L20, e-cr2430Tecnologia: LitioCodice IEC: CR2430Codice Neda: 5011LCRicaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3VCapacità: 270mAh** Caratteristiche Meccaniche **Interasse contatti (C): 10.2mmDimensioni: ø24.5mm x 3mmConnessioni: pin per PCB