Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM120-12/2 Pannello fotovoltaico Monocristallino - 120W - 26,16V - MM120-12/2

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM120-12/2 Pannello fotovoltaico Monocristallino - 120W - 26,16V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443687769

Artikelnummer

ALPMM120-12/2

Herstellernummer

MM120-12/2

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 120WpTensione Voc: 25.73VCorrente Isc: 5.73ATensione operativa (Vmp): 22.1VCorrente operativa (Imp): 5.43ATensione massima di sistema: 800V** Caratteristiche meccaniche **Tipo pannello: con corniceCornice: alluminio anodizzatoParte frontale: vetroSpessore vetro: 25mmIncapsulamento: EVALato posteriore: TPTScatola di giunzione: IP65Larghezza: 535mmLunghezza: 1195mmSpessore: 35mmPeso: 6.5KgCapacità di carico: 5400PaDiametro di resistenza: 80Km/h:25mmLunghezza cavi: 50cmSezione cavi: 2.5mm²Connettori: Connettori non inclusiCavo: 50cm 2.5mm² Connettori non inclusi** Caratteristiche Celle **Tipo cella: MonoNumero di celle: 39Dimensioni cella: 166 x 83mm** Caratteristiche temperatura **Temp. nom. operativa (NMOT): 45°CCoeff. temp. Pmax: -0.35%/°CCoeff. temp. Voc: 0.28%/°CCoeff. temp. Isc: 0.04%/°CTemp. di funzionamento: -40 / 85°C