Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9065-04-1 Panel mount LED indicator - Brass - 24V - To be soldered - Red

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Lochdurchmesser - 8 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443650619

Artikelnummer

ALPLL9065-04-1

Herstellernummer

LL9065-04-1

Hersteller

ALP

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0...24 V

Spannungsart:

DC

Lochdurchmesser:

8 mm

Schutzart (IP):

IP65

** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 50000hTipo di led: 5mm** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Rosso** Caratteristiche Elettriche **Corrente ingresso max: 15mATens. funzionamento DC: 24Vdc** Caratteristiche Meccaniche **Numero di pin: 2Lunghezza: 27.2mmDiametro: ø11mmMontaggio: a pannelloForo incasso: ø8mmGrado di protezione: IP65Materiale corpo: Ottone nichelatoColore corpo: LucidoConnessioni: a saldare** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C