Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9062-1 Panel mount LED Buzzer indicator - 24Vac/dc - LL9062-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443611412

Artikelnummer

ALPLL9062-1

Herstellernummer

LL9062-1

Hersteller

ALP

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP40

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Rosso** Caratteristiche Elettriche **Corrente ingresso max: 20mATens. funzionamento DC: 24VdcTens. funzionamento AC: 24Vac** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 51mmDiametro: ø29mmMontaggio: a pannelloForo incasso: ø22mmGrado di protezione: IP40Materiale corpo: PlasticaColore corpo: NeroConnessioni: Morsetti a viteLivello sonoro buzzer: 70-80dBFunzionamento intermittente (circa 40-45 volte al minuto)