Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9060-1 Panel mount LED Buzzer indicator - 230Vac

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443609600

Artikelnummer

ALPLL9060-1

Herstellernummer

LL9060-1

Hersteller

ALP

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0...230 V

Spannungsart:

AC

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

IP40

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Rosso** Caratteristiche Elettriche **Corrente ingresso max: 20mATens. funzionamento AC: 230Vac** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 51mmDiametro: ø29mmMontaggio: a pannelloForo incasso: ø22mmGrado di protezione: IP40Materiale corpo: PlasticaColore corpo: NeroConnessioni: Morsetti a viteLivello sonoro buzzer: 70-80dBFunzionamento intermittente (circa 40-45 volte al minuto)