ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9050-4 Panel mount LED indicator - 230Vac - Green

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...230 V
Spannungsart - AC
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP45
Packung
10 ST
EAN
8017443609495
Artikelnummer
ALPLL9050-4
Herstellernummer
LL9050-4
Hersteller
ALP
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...230 V
Spannungsart:
AC
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP45
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Verde** Caratteristiche Elettriche **Corrente ingresso max: 20mATens. funzionamento AC: 230Vac** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 51mmDiametro: ø29mmMontaggio: a pannelloForo incasso: ø22mmGrado di protezione: IP45Materiale corpo: PlasticaColore corpo: NeroConnessioni: Morsetti a vite