Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL5070NW Led COB 70W - Bianco naturale - LL5070NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443622739

Artikelnummer

ALPLL5070NW

Herstellernummer

LL5070NW

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Tipo di led: COB** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 7350lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 70WCorrente ingresso max: 2450mATens. funzionamento DC: 30‑34Vdc** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 56mmLarghezza: 40mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°C** Attenzione **Alimentare solo a corrente limitata.Utilizzare un dissipatore adeguato.** Alimentatori consigliati: **Per 1 led: KL950-20