Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL5050WW Led COB 50W - Bianco caldo - LL5050WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443622968

Artikelnummer

ALPLL5050WW

Herstellernummer

LL5050WW

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Tipo di led: COB** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 5000lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 50WCorrente ingresso max: 1750mATens. funzionamentoDC: 30‑34Vdc** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 56mmLarghezza: 40mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°C** Attenzione **Alimentare solo a corrente limitata.Utilizzare un dissipatore adeguato.** Alimentatori consigliati: **Per 1 led: KL950-21