Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2013/1NW Led di potenza 3W 700mA - Bianco naturale - LL2013/1NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443637467

Artikelnummer

ALPLL2013/1NW

Herstellernummer

LL2013/1NW

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Tipo di led: Star** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 120lmCRI: 70Angolo di emissione: 140°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 3WCorrente ingresso max: 700mATens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3‑4Vdc)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Diametro: ø19.1mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°CPAD Termico consigliato: LL2011-PAD** Attenzione **Alimentare solo a corrente limitata.Utilizzare un dissipatore adeguato.