ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2011/1NW Led di potenza 1W 350mA - Bianco naturale - LL2011/1NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8017443637474
Artikelnummer
ALPLL2011/1NW
Herstellernummer
LL2011/1NW
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali **Tipo di led: Star** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 70lmCRI: 70Angolo di emissione: 140°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 1WCorrente ingresso max: 350mATens. funzionamentoDC: 3.4Vdc (3‑4Vdc)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Diametro: ø19.1mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°CPAD Termico consigliato: LL2011-PAD** Attenzione **Alimentare solo a corrente limitata.Utilizzare un dissipatore adeguato.** Alimentatori consigliati: **Da 1 a 4 led in serie: KL832-02Per 5 led in serie: KL836-02




