Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2011/1 Led di potenza 1W 350mA - Bianco freddo - LL2011/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443617780

Artikelnummer

ALPLL2011/1

Herstellernummer

LL2011/1

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Tipo di led: Star** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco freddoFlusso: 75lmCRI: 70Angolo di emissione: 140°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 1WCorrente ingresso max: 350mATens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3‑4Vdc)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 6000K** Caratteristiche Meccaniche **Diametro: ø19.1mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°CPAD Termico consigliato: LL2011-PAD** Attenzione**Alimentare solo a corrente limitata.Utilizzare un dissipatore adeguato.** Alimentatori consigliati: **Da 1 a 4 led in serie: KL832-02Per 5 led in serie: KL836-02