ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2005WW2 Led COB 5W 350mA - Bianco caldo - LL2005WW2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443605879
Artikelnummer
ALPLL2005WW2
Herstellernummer
LL2005WW2
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali **Tipo di led: COB** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 420lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 5WCorrente ingresso max: 350mATens. funzionamento DC: 16Vdc (15.5‑17Vdc)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Diametro: ø19.9mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°CPAD Termico consigliato: LL2011-PAD** Attenzione **Alimentare solo a corrente limitata.Utilizzare un dissipatore adeguato.** Alimentatori consigliati: **Da 1 a 3 led in serie: KL840-02






