Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2005NW Led COB 5W 350mA - Bianco naturale - LL2005NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 460 lm

  • Nennspannung - 16 V

  • Nennstrom - 350 mA

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Durchmesser - 19.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443605886

Artikelnummer

ALPLL2005NW

Herstellernummer

LL2005NW

Hersteller

ALP

Lichtstrom:

460 lm

Nennspannung:

16 V

Nennstrom:

350 mA

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Durchmesser:

19.9 mm

** Caratteristiche Generali **Tipo di led: COB** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 460lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 5WCorrente ingresso max: 350mATens. funzionamentoDC: 16Vdc (15.5‑17Vdc)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Diametro: ø19.9mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°CPAD Termico consigliato: LL2011-PAD** Attenzione **Alimentare solo a corrente limitata.Utilizzare un dissipatore adeguato.** Alimentatori consigliati: **Da 1 a 3 led in serie: KL840-02