Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2003/1WW Led di potenza 3W 700mA - Bianco caldo - LL2003/1WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443617773

Artikelnummer

ALPLL2003/1WW

Herstellernummer

LL2003/1WW

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Tipo di led: Power** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 100lmCRI: 80Angolo di emissione: 140°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 3WCorrente ingresso max: 700mATens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3‑4Vdc)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Diametro: ø7.3mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°C** Attenzione **Alimentare solo a corrente limitata.Utilizzare un dissipatore adeguato.** Alimentatori consigliati: **Da 1 a 5 led in serie: KL824-04