ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLB124/1WW Led bulb E27 11W 12/24Vdc 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Länge - 60 mm
Nennspannung - 10...30 V
Spannungsart - DC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443677746
Artikelnummer
ALPLB124/1WW
Herstellernummer
LB124/1WW
Hersteller
ALP
Sockel:
E27
Länge:
60 mm
Nennspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
60 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali **Tipo lampada: BulboTempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.95Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 1150lmCRI: 80Starting time: 0.2sFattore mantenimento flusso: 0.95Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: FPotenza: 11WCorrente ingresso max: 910mATens. funzionamento DC: 10‑30VdcDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 2700K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: E27Lunghezza: 60mmLarghezza: 60mmAltezza: 121mmDiametro: ø60mmColore corpo: BiancoDiffusore: Policarbonato opaco** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C