ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR176 USB Charger - 2 ports 5V 4,2A max - Input 12-28V - KR176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Gerätebreite - 24.7 mm
Gerätehöhe - 48.4 mm
Gerätetiefe - 43.4 mm
Geeignet für Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8017443643918
Artikelnummer
ALPKR176
Herstellernummer
KR176
Hersteller
ALP
Anschlussart:
sonstige
Gerätebreite:
24.7 mm
Gerätehöhe:
48.4 mm
Gerätetiefe:
43.4 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: dc-dc switching non isolatoGrado Protezione: IP54** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 12‑28VdcPotenza: 21WTensione d'uscita: 5VCorrente d'uscita: 4200mATolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 43.4 x 24.7 x 48.4mmMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: faston 6,3Connettori: USB tipo"A"** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro:0/40°C






