ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL284-34 AC/DC Triac Dimmable CV led driver 100W 220-240Vac 24Vdc - Min load 5W - KL284-34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443670013
Artikelnummer
ALPKL284-34
Herstellernummer
KL284-34
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali **Tipo regolazione: CCClasse isolamento: IICorrezione PF: Con PFCDimmerabile: siDimmerazione: 230V - Taglio di faseGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 220‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzFattore di potenza: >0.95Potenza: 100WTensione d'uscita: 24VCorrente d'uscita: 1400 - 4200mAn. led serie: 1-0Regolazione di carico: ±3%Regolazione di linea: ±3%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: