Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL116-44 Constant voltage power supply 12W - 24Vdc 0,5A - KL116-44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443648166

Artikelnummer

ALPKL116-44

Herstellernummer

KL116-44

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP65** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 12WTensione d'uscita: 24VCorrente d'uscita: 500mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza corrente d'uscita: ±5%Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 50 x 50 x 25mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: BiancoConnessioni: fili liberiCavo d'uscita: integrato 5mConnettori: Fili liberiCavo d'ingresso: integrato 10m** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -10/30°C