Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIPS020-04 Pure sine wave 2000W Inverter Input: 24Vdc, Output: 230Vac - With battery charger - KIPS020-04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 2000 W

  • Max. Wirkungsgrad - 80 %

  • Gewicht - 21 kg

  • Breite - 218 mm

  • Höhe - 179 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443614994

Artikelnummer

ALPKIPS020-04

Herstellernummer

KIPS020-04

Hersteller

ALP

Ausgangsnennleistung AC:

2000 W

Max. Wirkungsgrad:

80 %

Gewicht:

21 kg

Breite:

218 mm

Höhe:

179 mm

Tiefe:

442 mm

Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: con cariacabatterie e bypass 230VModalità funzionamento: Priorità AC (UPS)Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automaticaFunzioni aggiuntive: Modalità risparmio energetico** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale puraFrequenza: 50HzDistorsione d'onda THD: 100AhConsumo a vuoto in stand by: