Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIPR5 On/Off Remote control - 5m - KIPR5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443579347

Artikelnummer

ALPKIPR5

Herstellernummer

KIPR5

Hersteller

ALP

Telecomando remoto per gli inverterKINV01000, KINV01500, KINV02000. KINV02500, KIP1000/12Completo di 5 m di cavoIl telecomando è un interruttore ON/OFF che attiva e disattiva il circuito di controllo dell'inverter. Permette quindi di accendere e spegnere il carico connesso alla presa di uscita dell'inverter stesso.Il funzionamento è consentito solo se l'interruttore generale dell'inverter è posizionato su ON.Quando l'inverter viene spento tramite interruttore generale posto a bordo dell'inverter l'assorbimento di corrente dalla batteria è nullo.Quando l'inverter viene spento tramite telecomando l'assorbimento dell'inverter NON è nullo ma di circa 60mA.Si consiglia pertanto di spegnere l'inverter tramite interruttore generale posto a bordo dell'inverter nel caso di inutilizzo prolungato.