Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKINV2500 Modified sine wave inverter 2500W Input: 12Vdc, Output: 230Vac - KINV2500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 2500 W

  • Max. Wirkungsgrad - 85 %

  • Gewicht - 4.5 kg

  • Breite - 135 mm

  • Höhe - 148 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443578999

Artikelnummer

ALPKINV2500

Herstellernummer

KINV2500

Hersteller

ALP

Ausgangsnennleistung AC:

2500 W

Max. Wirkungsgrad:

85 %

Gewicht:

4.5 kg

Breite:

135 mm

Höhe:

148 mm

Tiefe:

340 mm

Adatto per carichi resistivi.Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: sempliceRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificataFrequenza: 50HzTensione d'ingresso: 12VdcTensione d'uscita: 230VacPotenza d'uscita di picco: 5000WPotenza d'uscita nominale: 2500WEfficienza massima: 85%Corrente in ingresso: 208ACapacità minima batteria: >200AhConsumo a vuoto in stand by: