ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKINV0350/24 Modified sine wave inverter 350W Input: 24Vdc, Output: 230Vac - KINV0350/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 350 W
Max. Wirkungsgrad - 80 %
Gewicht - 0.9 kg
Breite - 73 mm
Höhe - 73 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443591080
Artikelnummer
ALPKINV0350/24
Herstellernummer
KINV0350/24
Hersteller
ALP
Ausgangsnennleistung AC:
350 W
Max. Wirkungsgrad:
80 %
Gewicht:
0.9 kg
Breite:
73 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
155 mm
Adatto per carichi resistivi.Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: sempliceRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificataFrequenza: 50HzTensione d'ingresso: 24VdcTensione d'uscita: 230VacPotenza d'uscita di picco: 900WPotenza d'uscita nominale: 350WEfficienza massima: 80%Corrente in ingresso: 14.5ACapacità minima batteria: >18AhConsumo a vuoto in stand by:




