Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKEPH050-48 Inverter ibrido 5kW 48Vdc-230V MPPT 80A PV 120-400Vdc PVmax 440V - KEPH050-48

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443679207

Artikelnummer

ALPKEPH050-48

Herstellernummer

KEPH050-48

Hersteller

ALP

Inverter ottimizzato per la gestione di diverse fonti di energia.Regolatore di carica MPPT integrato.Caricabatterie da rete o generatore integrato.Adatto per batterie piombo AGM/GEL e Litio.Con display LCD per la configurazione dei parametri.SupportaDue modalità di funzionamento: con batteria e senza batteria.Tre modalità di carica: solo solare, priorità solare, rete e solare.Due modalità di rete AC: priorità inverter e priorità rete elettrica.** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter:con cariacabatterie e bypass 230VModalità funzionamento: Priorità AC (UPS), Priorità DCRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automaticaFunzioni aggiuntive: Contatto on-off remoto, Porta comunicazione RS485Interfaccia di controllo: RS485** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale puraFrequenza: 50HzDistorsione d'onda THD: