ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKEPH030-48 Inverter ibrido 3kW 48Vdc-230V MPPT 50A PV 80-350Vdc PVmax 395V - KEPH030-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 3000 W
Max. Wirkungsgrad - 93 %
Gewicht - 18 kg
Breite - 381.6 mm
Höhe - 607.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443684034
Artikelnummer
ALPKEPH030-48
Herstellernummer
KEPH030-48
Hersteller
ALP
Ausgangsnennleistung AC:
3000 W
Max. Wirkungsgrad:
93 %
Gewicht:
18 kg
Breite:
381.6 mm
Höhe:
607.5 mm
Tiefe:
149 mm
Inverter ottimizzato per la gestione di diverse fonti di energia.Regolatore di carica MPPT integrato.Caricabatterie da rete o generatore integrato.Adatto per batterie piombo AGM/GEL e Litio.Con display LCD per la configurazione dei parametri.SupportaDue modalità di funzionamento: con batteria e senza batteria.Tre modalità di carica: solo solare, priorità solare, rete e solare.Due modalità di rete AC: priorità inverter e priorità rete elettrica.** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter:con cariacabatterie e bypass 230VModalità funzionamento: Priorità AC (UPS), Priorità DCRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automaticaFunzioni aggiuntive: Contatto on-off remoto, Porta comunicazione RS485Interfaccia di controllo: RS485** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale puraFrequenza: 50HzDistorsione d'onda THD:






