Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKEPH-BMSL Adattatore per comunicazione BMS - KEPH-BMSL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443679214

Artikelnummer

ALPKEPH-BMSL

Herstellernummer

KEPH-BMSL

Hersteller

ALP

Il KEPH-BMSL è un convertitore di protocollo BMS esterno con un MCU indipendente.Il parametro "PRO"viene impostato dal telecomando o dal software tramite PC dopo averlo collegato all'inverter e alla batteria al litio.** Caratteristiche: **- MCU indipendente;- Due interfacce RS485;- Supporta la conversione di più protocolli BMS;- Impostazione del numero di protocollo;- Conversione e comunicazione affidabili del protocollo;- Misuratore remoto opzionale o software per PC per l'impostazione del numero di protocollo;** Dati tecnici **Ingresso: 5V (alimentazione fornita dalla porta RJ45)Grado di protezione: IP30Dimensioni: 67x51x24.5mm