Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD6712 Switching power supply 120W - 12Vdc 10A - 2 Connectors - KD6712

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443584006

Artikelnummer

ALPKD6712

Herstellernummer

KD6712

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 120WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 10000mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: