Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD600 Switching power supply 7,2W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 0,6A - 6 connectors - KD600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443591622

Artikelnummer

ALPKD600

Herstellernummer

KD600

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: commutatore manualeTensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 7.2WCorrente d'uscita: 600mATensione d'uscita: 3 - 12VRegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: