Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD502/1 5W USB Wall Charger - 1 port 5V 1A - Black - KD502/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443625716

Artikelnummer

ALPKD502/1

Herstellernummer

KD502/1

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 5WTensione d'uscita: 5VCorrente d'uscita: 1000mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 82.3 x 22.8 x 38.1mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroCavo d'uscita: nessunoConnettori: USB tipo"A"** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°CCavo USB non incluso