Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2510/2 Switching power supply 24W - 4,5/5/6/7,5/9/10/12Vdc 2A - 6 connectors - KD2510/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443664265

Artikelnummer

ALPKD2510/2

Herstellernummer

KD2510/2

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: commutatore manualeTensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 27WCorrente d'uscita: 2250mATensione d'uscita: 3 - 12VRegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: