Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2055/12 Alimentatore switching 60W - 12Vdc 5A - 2 Connettori - KD2055/12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443687813

Artikelnummer

ALPKD2055/12

Herstellernummer

KD2055/12

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230Vac (100‑240Vac)Tolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50/60HzPotenza: 60WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 5000mATensione d'uscita: 11.4 - 12.6VRegolazione di linea: ±0.5%Ripple: