ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2011/26IN Switching power supply 24W - 12Vdc 2A -1 Connector - KD2011/26IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8017443632585
Artikelnummer
ALPKD2011/26IN
Herstellernummer
KD2011/26IN
Hersteller
ALP
Anschlussart:
Stecker
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 24WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 2000mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: