Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCP0600/06 Lead battery charger 6Vdc - 600 mA - KCP0600/06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443623743

Artikelnummer

ALPKCP0600/06

Herstellernummer

KCP0600/06

Hersteller

ALP

** Caratteristiche **Adatto per ricarica tampone di batterie piombo 6V da 1,3Ah a 12Ah.** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginClasse isolamento: IIAdatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-CaGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Terminazione di carica: corrente minimaTensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzCorrente d'uscita: 600mATensione d'uscita: 6.8 - 7.2VProtezioni: corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 68.4 x 38.7 x 68.4mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore intercambiabileConnettori: 5,5x2,1mm, Coccodrilli** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/40°C** Indicazioni Led **- Led Rosso acceso: caricabatteria connesso alla rete 230Vac- Led Rosso spento: connesso alla rete 230Vac e in carica della batteria- Led Rosso acceso: fine carica/stand by con corrente ≤30mA** se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne.