ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCB016 Power bank - 4400mAh - KCB016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2000 mA
Gerätehöhe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443647237
Artikelnummer
ALPKCB016
Herstellernummer
KCB016
Hersteller
ALP
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Gerätehöhe:
24 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Smartphone, Tablet, iPad®, iPhone®Tipo batteria: Li-IonCapacità batteria: 4400mAhRicaricabile: Si** Ingresso **Tensione d'ingresso: 5VdcTipo Connettore ingresso: Micro USB tipo "B"** Uscita **Tensione d'uscita: 5VdcCorrente d'uscita max: 2000mATipo Connettore uscita: USB tipo "A"Protezioni: sovratensione, corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 97.5mm x 51mm x 24mmMateriale contenitore: PlasticoCavo USB - micro USB 0,2m incluso.** Attenzione ** il cavetto ha solo funzione di alimentazione e non di sincronizzazione dati.** Attenzione **Il dispositivo contiene batterie al litio.




