Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKC465 Ni-Cd - Ni-Mh battery charger 1-4 cells AA / 1-4 cells AAA / 1-2 9V cells - KC465

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443649071

Artikelnummer

ALPKC465

Herstellernummer

KC465

Hersteller

ALP

** Caratteristiche **Caricabatteria adatto per caricare 1-4 celle AA, 1-4 celle AAA oppure 1-2 batterie 9V.Avanzato sistema di carica a microprocessore che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV)su 4 canali indipendenti per AA/AAA e 2 canali per batterie 9V.Rilevazione batterie difettosa, in corto circuito o non ricaricabile.** Dati tecnici **Tensione d'ingresso: 100-240Vac -10+6%Frequenza d'ingresso: 50/60HzCorrente d'uscita:AA/AAA: 1-4pcs 500mA9V: 1-2pcs 13mATolleranza della corrente d'uscita: ±10%Dimensioni: 108x68x30mm** Tempo di ricarica indicativi **AA Ni-Cd/Ni-Mh 800mAh: 1,6hAA Ni-Cd/Ni-Mh 1300mAh: 2,6hAA Ni-Cd/Ni-Mh 2500mAh: 5hAAA Ni-Cd/Ni-Mh 300mAh: 0,6hAAA Ni-Cd/Ni-Mh 600mAh: 1,2hAAA Ni-Cd/Ni-Mh 1000mAh: 2h9V Ni-Cd/Ni-Mh 250mAh: 0,5h** Funzioni **Determinazione di fine carica con controllo -deltaV.Stato di mantenimento al termine della carica, Trickle chargeIndicatore di stato della carica tramite led.