Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKA3000/24 Pure sine wave 3000W Inverter Input: 24Vdc, Output: 230Vac - KA3000/24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 3000 W

  • Max. Wirkungsgrad - 85 %

  • Gewicht - 12 kg

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 157 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443670563

Artikelnummer

ALPKA3000/24

Herstellernummer

KA3000/24

Hersteller

ALP

Ausgangsnennleistung AC:

3000 W

Max. Wirkungsgrad:

85 %

Gewicht:

12 kg

Breite:

200 mm

Höhe:

157 mm

Tiefe:

490 mm

Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: sempliceRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale puraFrequenza: 50HzDistorsione d'onda THD: 150AhConsumo a vuoto in stand by: