ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO551/24WW Led lamp E14 - 3W - 24Vdc - Warm white - JO551/24WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Länge - 17 mm
Nennspannung - 20...30 V
Spannungsart - DC
Mittlere Nennlebensdauer - 25000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443625822
Artikelnummer
ALPJO551/24WW
Herstellernummer
JO551/24WW
Hersteller
ALP
Sockel:
E14
Länge:
17 mm
Nennspannung:
20...30 V
Spannungsart:
DC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
17 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 25000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Tipo di led: smd 2835Numero Led: 36Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 220lmCRI: 80Angolo di emissione: 360°Starting time: 0.2sFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: GPotenza: 3WTens. funzionamento DC: 24Vdc (20‑30Vdc)Dimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 2700K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: E14Lunghezza: 17mmLarghezza: 17mmAltezza: 52mmDiametro: ø17mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Attenzione **Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.










