ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO507WW Lampadina a Led G4 - 1,5W - 12Vac/dc - Bianco caldo - JO507WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Länge - 17 mm
Nennspannung - 10...30 V
Spannungsart - AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443588431
Artikelnummer
ALPJO507WW
Herstellernummer
JO507WW
Hersteller
ALP
Sockel:
G4
Länge:
17 mm
Nennspannung:
10...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
30 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.9Tipo di led: smd 2835Numero Led: 10Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 195lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°Starting time: 0.2sFattore mantenimento flusso: 0.96Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: EPotenza: 1.5WTens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑30Vdc)Tens.funzionamento AC: 12Vac (8‑15Vac)Frequenza: 50-60HzDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: G4Lunghezza: 17mmLarghezza: 30mmAltezza: 30mmDiametro: ø30mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Attenzione **Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.








