ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO491NW Segnapasso Led 2W asimmetrico da incasso per Scatola 503 - Bianco naturale - Serie Zero - JO491NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443675131
Artikelnummer
ALPJO491NW
Herstellernummer
JO491NW
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliTipo di led: COBNumero Led: 1Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 150lmCRI: 90Angolo di emissione: 80°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 2WTens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60HzDimmerabile: noClasse isolamento: IIAlimentatore: Integrato** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 42mmLarghezza: 119mmAltezza: 79mmFissaggio: Tramite vitiMontaggio: A parete, IncassoGrado di protezione: IP65Materiale corpo: PlasticaColore corpo: NeroDiffusore: PlasticaConnessioni: Cavo liberoLunghezza cavo: 0.2mOrientabile: no** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C








