Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO470PW Battery Headlamp - 5W - Adventure Series - JO470PW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443680005

Artikelnummer

ALPJO470PW

Herstellernummer

JO470PW

Hersteller

ALP

La lampada frontale è perfetta per ogni situazione, dal campeggio, alla corsa o al lavoro.La sua batteria ai polimeri da 800mAh offre un'autonomia di 3 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100%.Abilitando il sensore di movimento On/Offintelligente ti permette di accendere e spegnere facilmente la luce, semplicemente passandoci la mano davanti. Perfetto per quando lavoriamo e abbiamo le mani sporche.** Guida all’utilizzo **Premendo il pulsante ON/OFF sarò possibile impostare la modalità:1 click: ON 30%2 click: ON 100%3 click: OFFPremendo il pulsante Sensore di movimento ON/OFF sarò possibile accendere e spegnere facilmente la luce, semplicemente passandoci la mano davanti.1 click: ON Sens. Movimento intelligente2 click: OFF Sens. Movimento intelligente** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliTipo di led: COBRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco freddoFlusso: 300lm**Caratteristiche Elettriche **Potenza: 5WDimmerabile: noAlimentatore: Esterno (non incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 6500K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 100mmLarghezza: 60mmAltezza: 40mmGrado di protezione: IP33Resistenza agli urti: IK08Materiale corpo: ABSColore corpo: BluLente: NessunaTipo Controllo: Interruttore integrato** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Contenuto della confezione: **- Lampada frontale ricaricabile- Cinturino rimovibile- Connettore di ricarica Micro USB 30cm incluso.Alimentatore NON Incluso: 5V 1A