ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO460NW Proiettore solare Led 8W - Con sensore PIR - Ricaricabile - Bianco naturale - Serie Helios - JO460NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443674905
Artikelnummer
ALPJO460NW
Herstellernummer
JO460NW
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 950lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 8WDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 267.9mmLarghezza: 214mmAltezza: 75.9mmFissaggio: Staffe Incluse, Tramite vitiMontaggio: A pareteGrado di protezione: IP65Materiale corpo: PlasticaColore corpo: NeroConnessioni: Connettori e cavetti inclusiTipo Controllo: Sensore PIRLunghezza cavo: 3mOrientabile: si** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Caratteristiche Batteria **Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 4000mAhDurata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)Tempo di ricarica: 6h** Caratteristiche Pannello solare **Potenza: 4,5WTensione Voc: 5,5VLunghezza cavo: 3mConnettore ø3.5x1.35mm** Caratteristiche PIR **Angolo: 120°Area di rilevamento: 8mAltezza di installazione: Max 4m** Modalità di funzionamento **A: premere il pulsante, la lampada si accenderàB: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggioPremere una terza volta per spegnere la lampada** Contenuto confezione: **- Proiettore;- Kit di fissaggio;- Istruzioni








