Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO459NW Proiettore solare Led 8W - Con sensore PIR - Ricaricabile - Bianco naturale - Serie Sunny - JO459NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443687615

Artikelnummer

ALPJO459NW

Herstellernummer

JO459NW

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 1500lmCRI: 80** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 8WDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 337.8mmLarghezza: 279.5mmAltezza: 59.5mmFissaggio: Staffe Incluse, Tramite vitiMontaggio: A pareteGrado di protezione: IP65Materiale corpo: Alluminio verniciatoColore corpo: GrigioTipo Controllo: Sensore PIROrientabile: si** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Caratteristiche Batteria **Pacco batteria incluso: 4x Li-Ion 18650 10000mAhDurata: 8h (100% luminosità), 14h (50% luminosità)Tempo di ricarica: 7h** Caratteristiche Pannello solare **Potenza: 7WTensione Voc: 5V** Caratteristiche PIR **Angolo di emissione regolabile: 60°,90°,120°Area di rilevamento: 8mAltezza di installazione: Max 4m** Modalità di funzionamento **M1: ON 100% per 5 ore, poi 20%M2: ON 60%M3: ON 20%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by al 20%T: ON 100% per 2 ore poi torna alla modalità M precedentemente impostata** Contenuto confezione: **- Proiettore;- Telecomando (batterie non incluse)- Kit di fissaggio;- Istruzioni