ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO436/030NW Led floodlight 30W - 230Vac - Natural white - JO436/030NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 30 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8017443640795
Artikelnummer
ALPJO436/030NW
Herstellernummer
JO436/030NW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
30 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
227 mm
Breite:
195 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Länge:
40 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0