Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO433/022-1NW Proiettore Led Ultra Slim 20W - 230Vac - Bianco naturale - Corpo bianco - Serie Clear PIR - JO433/022-1NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443674172

Artikelnummer

ALPJO433/022-1NW

Herstellernummer

JO433/022-1NW

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 36000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliFattore di sopravvivenza: 1Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 1650lmCRI: 80Angolo diemissione: 120°Fattore mantenimento flusso: 0.97Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: FPotenza: 20WFattore di sfasamento DF: 0.85Tens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50HzDimmerabile: noClasse isolamento: IAlimentatore: Integrato** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: CavettoLunghezza: 101mmLarghezza: 143mmAltezza: 40mmGrado di protezione: IP65Materiale corpo: Alluminio verniciatoColore corpo: BiancoDiffusore: Vetro temprato** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C