Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO428/1-1201NW LED ceiling light single - 1,2m - 20W - Natural white - JO428/1-1201NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2500 lm

  • Länge - 1265 mm

  • Breite - 90 mm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443649347

Artikelnummer

ALPJO428/1-1201NW

Herstellernummer

JO428/1-1201NW

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

20 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500 lm

Länge:

1265 mm

Breite:

90 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

88 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 30000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliTipo di led: smd 2835Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 2500lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 20WFattore di potenza PF: 0.9Tens. funzionamento AC: 230Vac (220‑240Vac)Tolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50HzDimmerabile: noClasse isolamento: IAlimentatore: Integrato** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Tensione Led: 54VdcCorrente Led: 350mATipo Alimentazione: Corrente CostanteTemp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 1265mmLarghezza: 90mmAltezza: 88mmFissaggio: Clip IncluseMontaggio: A soffittoGrado di protezione: IP65Resistenza agli urti: IK08Materiale corpo: PlasticaColore corpo: BiancoDiffusore: Policarbonato opacoConnessioni: Morsetti a viteOrientabile: no** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C