ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO427/150-1NW Led Tri-proof light - 1,50m - 50W - IP65 - Natural white

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5800 lm
Länge - 1510 mm
Breite - 63 mm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443667334
Artikelnummer
ALPJO427/150-1NW
Herstellernummer
JO427/150-1NW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
50 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5800 lm
Länge:
1510 mm
Breite:
63 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
75 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Leistungsfaktor:
0.9
** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 30000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliTipo di led: smd 2835 0.5WNumero Led: 184Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 5800lmCRI: 80Angolo di emissione: 115°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 50WFattore di potenza PF: 0.9Tens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60HzDimmerabile: noClasse isolamento: IAlimentatore: Integrato** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Tensione Led: 138VdcCorrente Led: 330mATipo Alimentazione: Corrente CostanteTemp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 1510mmLarghezza: 63mmAltezza: 75mmFissaggio: Clip IncluseMontaggio: A soffittoGrado di protezione: IP65Resistenza agli urti: IK10Materiale corpo: PlasticaColore corpo: BiancoDiffusore: Policarbonato opacoConnessioni: Morsetti a pressioneOrientabile: no** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C