Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO386N Portable battery lamp - Plana Series - Black - JO386N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 2.2 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 130 lm

  • Höhe/Tiefe - 385 mm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 0...3 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443674165

Artikelnummer

ALPJO386N

Herstellernummer

JO386N

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

2.2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130 lm

Höhe/Tiefe:

385 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

0...3 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Ohne Dimmfunktion:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Durchmesser:

110 mm

Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch illuminato nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, nera, corten e verde.Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.** Caratteristiche Generali **Alimentazione: A batteriaTempo di vita L70B50: 25000hNumero cicli diaccensione: 15000 cicliRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 130lmCRI: 95** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 2.2WAlimentatore: Esterno (non incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Tensione Led: 3VdcCorrente Led: 380mATipo Alimentazione: Corrente CostanteTemp. Colore: 2700K** Caratteristiche Meccaniche **Altezza: 385mmDiametro: ø110mmGrado di protezione: IP54Materiale corpo: PlasticaColore corpo: NeroDiffusore: Vetro trasparente** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: 0 / 30°C** Caratteristiche Batteria **Pacco batteria incluso: 2x2500mAh Li-Ion 18650Durata: 10h (100% luminosità), 20h (50% luminosità)Tempo di ricarica: 5h (5Vdc 2A)** Contenuto confezione: **- Lampada a batteria portatile;- Cavo USB C - USB A 1m;- IstruzioniNota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.