ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO381/004-12K Corner anodized aluminum profile with flat opal PC cover - 2m - Accessories included

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8017443645585
Artikelnummer
ALPJO381/004-12K
Herstellernummer
JO381/004-12K
Hersteller
ALP
** Caratteristiche generali **Kit composto da:-n. 1 profilo di alluminio da 2m,-n. 1 copertura da 2m-n. 2 terminali di chiusura in plastica-n. 4 graffette di fissaggio** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 19W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 2mLarghezza: 18.5mmLarghezza interna: 12mmAltezza: 18.5mmPeso alluminio al metro: 192g/mPeso cover al metro: 31g/mMateriale corpo: Alluminio anodizzatoColore corpo: NaturaleDiffusore: Policarbonato opaco** Attenzione **La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA.Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.